Fresa de disco con tope Ancho ap 6 mm, ⌀ D: 160mm

Número de artículo: 218564 160
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L
50 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación
FDA04002200
Clase de tolerancia del asiento
H7
Tamaño del asiento
40
Diámetro del filo Dc
160 mm
Diámetro del cuerpo D2
157 mm
Diámetro del voladizo d1
70 mm
Diámetro del orificio de montaje D3
40 mm
Anchura de corte mín. b
6 mm
Anchura de corte máx. b
6 mm
Posibilidad de ajuste
Ajuste no posible
Ángulo de desprendimiento lateral
-12 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z
8
Número de cortes activos (lado frontal) Z
8
Número de planos de montaje de plaquitas de corte
8
Número de plaquitas de corte por plano de montaje
8 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
P - fijado mediante el taladrado (con perforación cilíndrica)
Número de tipos de plaquitas de corte
16
Número de plaquitas de corte, total
16
Número por tipo de plaquita de corte
16
Denominación del fabricante
Scheibenfräser mit Bund
Interfaz
Punto de separación 1
Número de revoluciones máx.
1.900 min-1
Peso
1.410 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de producto
Fresas de disco, corte por tres lados
Plaquita de corte adecuada
SNHX 1203
Tamaño de plaquita
12
Profundidad máxima de corte
41,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 218564 160
EAN / GTIN 4045197462503
Número del fabricante 218564 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.° 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.