• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720, Stoupání: 1,75mm

Artiklové číslo: 218055 1,75
Sleva
2 232,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 722,00 CZK 2 232,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    1 435,00 CZK 1 860,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jiná řezná destička
Povlak PVD
Profil závitu Plný profil V
Počet břitů 11 ks
Řezný materiál TK
Faktor korekce fz 2,5
Označení výrobce HOG-YHOT24XN17
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; M; MF
Závit M12
Úhel zkosení boků, vlevo 60 stupeň
Stoupání závitu 1,75 mm
Velikost destiček L 19 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Typ HB7720
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Hmotnost 1,1 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218055 1,75
EAN / GTIN 4045197645586
Číslo výrobce 218055 1,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Jednobřitá

Použití:

Pro metrické vnitřní závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.