{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| Povlak | PVD | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet břitů | 10 ks | |
| Řezný materiál | TK | |
| Faktor korekce fz | 2,5 | |
| Označení výrobce | HOG-YHOT24XN20 | |
| Délka řezné destičky L | 68 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | M; M; MF | |
| Závit | M14; M16 | |
| Úhel zkosení boků, vlevo | 60 stupeň | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Velikost destiček L | 19 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Typ | HB7720 | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Hmotnost | 1,07 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 218055 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197645593 | |
| Číslo výrobce | 218055 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |