Freesplaat voor binnendraad 60° 1,75 mm

Artikelnummer: 218055 1,75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 78,96 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 65,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,75 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 19 mm
Binnen-/buitentoepassing Binnen
Geschikt voor draad M12
Aantal snijkanten Z 11
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218055 1,75
EAN/GTIN 4045197645586

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafiet, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met één snijkant

Toepassing:

Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Tip:

Bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen