60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 3mm

Artiklové číslo: 217505 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 805,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    1 504,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 217505 3
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Délka řezné destičky 3,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; MF; M
Úhel špičky 60 stupeň
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG-CPM2
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak PVD
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217505 3
EAN / GTIN 4045197217554
Číslo výrobce 217505 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° destičky na poptávku.