60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 2,5mm

Artiklové číslo: 217505 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 505,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    1 254,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 217505 2,5
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Délka řezné destičky 3,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Druh závitu M; MF; M
Úhel špičky 60 stupeň
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG-CPM2
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak PVD
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Druh produktu Jiná řezná destička
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217505 2,5
EAN / GTIN 4045197217547
Číslo výrobce 217505 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

55° destičky na poptávku.