Jyrsinterä 60° 3 mm

Tuote nro.: 217505 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    83,08 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    69,23 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 3 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Terien mitoitus Täysprofiili
Käyttö Sisäkierre
Ulko-⌀ D 17,5 mm
Syvyys t 1,728 mm
Terän paksuus E 3,5 mm
kierteelle ≥ M24×3
tyyppi 02
Terien lkm Z 3
Lastu-urien määrä 3
Leikkaussuunta oikea ja vasen
Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217505 3
EAN / GTIN 4045197217554

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

55 :n teriä pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin