{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 2,5 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkageometria | Teljes profil | |
Felhasználás | Belső | |
Külső ⌀ D | 17,5 mm | |
Mélység t | 1,444 mm | |
Lapkavastagság E | 3,5 mm | |
Menet ≥ | M24×2,5 | |
Típus | 02 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217505 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197217547 | |
Gyártó száma | 217505 2,5 |