Vyměnitelné břitové destičky KOMET® P25M 14-6603

Artiklové číslo: 216700 14-6603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    565,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    471,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
277 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rohový rádius 0,4 mm
Typ P25M
Řezný materiál TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky TOHX 090204 EN
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Číslo výrobce W30 14660.3303

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvářeči třísky po obvodu.
Z řezných důvodů opatřena přídavným úkosem. Úhel hřbetu 15°

Vhodné pro:

Frézovací záhlubník č. 216600 a 216620.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů