{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003 | |
Kampas γ | 75 laipsniai | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 9 | |
Bendras ilgis Lviso | 60 mm | |
mažiausias ⌀ D | 19 mm | |
didžiausias ⌀ D1 | 33 mm | |
pasiekiamas nuožulos plotis b | 7 mm | |
pasiekiamas nuožulos ilgis I | 27,5 mm | |
pasiekiamas nuožulos aukštis h | 27 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Dantų pastūma esant hmax | 0,11 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 215795 75 | |
EAN / GTIN | 4045197383259 |