• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215609 20/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Softcut®
Denominazione originale prodotto Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP..
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 20 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 20 mm
Diametro tagliente min. 20 mm
Diametro collo 18 mm
Angolo di regolazione 90 grado
Angolo di riavvolgimento 11 grado
Linea di immersione 16,85 mm
Numero di taglienti su tutti i lati 4
Sostituzione del materiale PowerCard
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Passo dei taglienti differente
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 22 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo); Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura MTC
Tipo di prodotto Frese per spallamenti
Contenuto parte singola

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215609 20/4
EAN / GTIN 4045197409874
Číslo výrobce 215609 20/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance. Plaquettes adaptées APMT 0602.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,45 avec l'embout 674252 réf. 6IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l’assise doit être modifiée.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku