• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215609 25/7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut®
Označení výrobce Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP..
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0200 mm
Průměr stopky 20 mm
Průměr čepele min. 25 mm
Průměr krku 23 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 11 stupeň
Dráha zanoření 21,85 mm
Počet břitů po obvodu 7
Výměna nástrojů PowerCard
Dělení břitů nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 25 mm
Celková délka 115 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Strategie obrábění MTC
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215609 25/7
EAN / GTIN 4045197409898
Číslo výrobce 215609 25/7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,45 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.
Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny