Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110408 TR, pro frézy Softcut®, HB7830-1

Artiklové číslo: 215486 UNI
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    267,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    223,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky AOMT110408 TR
Typ UNI
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7830-1
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215486 UNI
EAN / GTIN 4069515039376
Číslo výrobce 215486 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.