Plaquette de fraisage AOMT110408 TR, pour fraise Softcut®90°, HB7830-1

Réf.: 215486 UNI
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,65 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,87 € / 1 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant AOMT110408 TR
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base carré
Largeur de plaquette 7,5 mm
Epaisseur plaquette 4,1 mm
Longueur de plaquette 12,8 mm
Type de plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe 12,8 mm
Hauteur arêtes 4,1 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 20 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 13 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 20 degré
Rayon de coupe principal 2,3 mm
Condition de coupe interruption
Longueur de coupe, limitée 11 mm
Code ISO AOMT110408 TR
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Nuance de coupe HC-P25
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7830-1
Revêtement AlTiN
Nuance HB7830
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AOMT110408 TR
Désignation de la plaquette AOMT110408
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215486 UNI
EAN / GTIN 4069515039376
Réf. fabricant 215486 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.