{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | AOMT110408 TR | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | viereckig | |
| Breite Schneidplatte | 7,5 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,1 mm | |
| Länge Schneidplatte | 12,8 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante | 12,8 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,1 mm | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 20 Grad | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 13 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 20 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 20 Grad | |
| Hauptschneidenradius | 2,3 mm | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Schneidenlänge, begrenzt | 11 mm | |
| ISO-Code | AOMT110408 TR | |
| Befestigungslochdurchmesser | 3,4 mm | |
| Schneidstoff | HC-P25 | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7830-1 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Sorte | HB7830 | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | AOMT110408 TR | |
| Bezeichnung Schneidplatte | AOMT110408 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215486 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515039376 | |
| Herstellernummer | 215486 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |