SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipo: ST900

N.º do artigo: 214865 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,34 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,78 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
90 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 120508 PDER
Tipo ST900
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7520
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,2 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 214865 ST900
EAN/GTIN 4045197550637
Número do fabricante 214865 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
320
Aço < 750 N/mm²
P
300
Aço < 900 N/mm²
P
260
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados