Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 AFTN, pro rovinné frézy, HB725

Artiklové číslo: 214312 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    257,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    214,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 833 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Řezný materiál HB725
Řezný materiál TK
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214312 UNI
EAN / GTIN 4067263095286
Číslo výrobce 214312 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
450
Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
120
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.