Rovinná fréza 45° levořezná s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky SE..

Artiklové číslo: 214205 63/6
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel nastavení 45 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Průměr břitu Dc 63 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Celková délka L 40 mm
Nepodepřená délka A 40 mm
Strategie obrábění MTC
Chladicí a mazací prostředek ano
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Druh produktu Rovinná fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička SE.. 1204..
Velikost vyměnitelné destičky 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214205 63/6
EAN / GTIN 4045197717405
Číslo výrobce 214205 63/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.