SEKR 1203 AFTN, HB7525, Typ: ST900

Artiklové číslo: 213923 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    293,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    244,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKR 1203 AFTN
Typ ST900
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,18 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Číslo výrobce 213923 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku