SEKR 1203 AFTN, HB7525, Típus: ST900

Cikkszám: 213923 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,48 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,56 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKR 1203 AFTN
Típus ST900
Típus HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Gyártó száma 213923 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek