GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213923 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,62 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,35 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Herstellernummer 213923 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte