ONMU 05T6 ANER, HB7520, Típus: UNI

Cikkszám: 213438 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,55 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,79 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
746 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ONMU 05T6 ANER
Típus UNI
Típus HB7520
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 3 mm
Cserék / élek száma 16
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213438 UNI
EAN / GTIN 4045197605962
Gyártó száma 213438 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek