ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tipo: UNI

N.º do artigo: 213438 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,21 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,51 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
736 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ONMU 05T6 ANER
Tipo UNI
Tipo HB7520
Material de corte HM
profundidade máxima de corte ap máx. 3 mm
Número de trocas/cortes 16
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213438 UNI
EAN/GTIN 4045197605962
Número do fabricante 213438 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
280
Aço < 750 N/mm²
P
260
Aço < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

De dupla face com 2×8 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados