• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308ZEER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9540

Artiklové číslo: 213075 UNI
Sleva
410,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    343,00 CZK 410,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    286,00 CZK 342,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 543 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX 10T308ZEER
Typ UNI
Řezný materiál HB9540
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
Tloušťka destiček S 3.97 mm
Počet výměn/řezání 4
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Číslo výrobce 213075 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.