Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLW 09T308 TN, pro frézy FeedKing HPC, KU7710

Artiklové číslo: 212964 GGG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    683,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    569,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce XDLW 09T308 TN
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska 7,92 mm
Tloušťka řezné desky 9 mm
Délka řezné desky 7,92 mm
Provedení řezné desky neutrální
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné desky 9,52 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 2,06 mm
Úhel rohového zkosení 9 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 9 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód XDLW 09T308 TN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce KU7710
Povlak bez povlaku
Typ KU7710
Tloušťka řezné destičky 9 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XDLW 09T308 TN
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Označení řezné destičky XDLW 09T308 TN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Šedá litina (K); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212964 GGG
EAN / GTIN 4045197720573
Číslo výrobce 212964 GGG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
600
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Upínací šroub č. 219933 utahujte při max. 2,2 Nm!
Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max