Plaquita de corte de fresado XDLW 09T308 TN, para fresa HPC FeelKing, KU7710

Número de artículo: 212964 GGG
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    26,81 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    22,34 € / 1 Unidad
a petición
En stock
247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante XDLW 09T308 TN
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 7,92 mm
Grosor de placas de corte 9 mm
Longitud de la plaquita de corte 7,92 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte 9,52 mm
Radio angular 0,8 mm
Longitud del chaflán angular 2,06 mm
Ángulo del chaflán angular 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 9 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO XDLW 09T308 TN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas HOG
Material de corte, denominación del fabricante KU7710
Recubrimiento sin revestimiento
Clase KU7710
Grosor de la inserción 9 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte XDLW 09T308 TN
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Designación plaquita de corte XDLW 09T308 TN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H); Fundición de acero (K); Superaleaciones resistentes al calor (S)
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 2 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212964 GGG
EAN / GTIN 4045197720573
Número del fabricante 212964 GGG
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
600
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

¡Apretar el tornillo de amarre n.º 219933 con 2,2 Nm como máximo!
Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados