• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMW090416ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4715

Artiklové číslo: 212877 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    469,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    391,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
908 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
ISO kód XDMW090416ZDSR
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 1,6 mm
Typ HB4715
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,7 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,7 mm
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,7 mm
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu ap, max 1,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,8 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB4715
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XDMW090416ZDSR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída M
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212877 HART
EAN / GTIN 4045197943132
Číslo výrobce 212877 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
110
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max