• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštelė XDMW090416ZDSR, greitaeigės frezos, HB4715

Prekės Nr.: 212877 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    21,82 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    18,19 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
928 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
ISO-Code XDMW090416ZDSR
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Kampo spindulys R 1,6 mm
Rūšis HB4715
Danga PVD
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 0,7 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 0,7 mm
Sausas apdirbimas tinka
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,525 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
Pjovimo gylis maks. ap max 0,7 mm
Cutting depth ap, min. 0,2 mm
Cutting depth ap, max. 1,5 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas
Feed rate per tooth min. fz 0,8 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas HART
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB4715
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo XDMW090416ZDSR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė M
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212877 HART
EAN / GTIN 4045197943132
Gamintojo numeris 212877 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
110
Plienas <55 HRC
H
80
Plienas <60 HRC
H
50
Ketus (G)
K
200
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max