Marólapka XDMW090416ZDSR, nagy előtolású maróhoz, HB4715

Cikkszám: 212877 HART
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,52 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,44 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDMW090416ZDSR
Típus HART
Típus HB4715
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 0,7 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,8 mm
Lapvastagság S 4.76 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1,6 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212877 HART
EAN / GTIN 4045197943132
Gyártó száma 212877 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 50 HRC
H
110
Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max