Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDMW 12T3 MOTN, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7505

Artiklové číslo: 212275 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    255,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    213,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 188 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDMW 12T3 MOTN
Typ HART
Řezný materiál HB7505
Řezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,16 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Číslo výrobce 212275 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
Ocel < 55 HRC
H
155
Ocel < 60 HRC
H
140
Ocel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.