Špunty do uší uvex com4-fit oranžové SNR 33 dB velikost S

Artiklové číslo: 2112096
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce uvex com4-fit
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 1 paar
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost S
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112096
EAN / GTIN 4031101689753
Číslo výrobce 2112096
L-číslo L01660 17
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • com4-fit Mini DispenserBox, 100 párů
  • Díky kompaktnějšímu, ergonomicky předtvarovanému designu brýlí uvex com4-fit.
  • pohodlně padnou i nositelům s menšími zvukovody.
  • Měkká pěna nabízí vysokou úroveň pohodlí i při velmi dlouhém nošení.
  • době používání.
  • Lze je používat i při nižších hladinách hluku.
  • Dávkovač uvex mini poskytuje jednoduché a ekonomické řešení pro
  • řešení pro poskytování různých zátek do uší v různých velikostech.
  • velikosti.
  • Kompaktní velikost je ideální pro přepravu a pro menší množství.
  • Pro přepravu menších množství.
  • Zátky jsou baleny v polyetylénových sáčcích, a proto jsou a
  • hygienické řešení.
  • SNR 33 dB H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB
  • Art. č.: 2112,096
  • Model: com4-fit, magenta, bez šňůry
  • Karton: 100 párů, v párech v sáčku

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Jednorázové chrániče sluchu v kompaktním, ergonomickém provedení, ideální pro úzké a menší zvukovody
  • Barva: světle oranžová
  • Provedení bez šňůrky

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Patentovaná technologie X-Grip snižuje tlak v ušním kanálu a navíc usnadňuje vyjmutí špuntů, což znatelně zvyšuje pohodlí při nošení i při dlouhodobém používání

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkové požadavky na slyšitelnost signálů v železniční infrastruktuře (S), slyšitelnost signálů v silničním provozu (V), slyšitelnost výstražných signálů obecně (W) a slyšitelnost signálů pro strojvedoucí (E)
  • Zvuková izolace 33 decibelů – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • vhodné pro použití v prostředí s extrémní hlučností

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex com4-fit
  • Velikost: S
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 33 dB
  • Hodnota M (zvukový útlum při středních frekvencích): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)