Bouchons d’oreilles uvex com4-fit orange SNR 33 dB taille S

Réf.: 2112096
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex com4-fit
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu paires 1 paire
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Réf. S
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 2112096
EAN / GTIN 4031101689753
Réf. fabricant 2112096
Article hors catalogue L01660 17
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • com4-fit Mini DispenserBox, 100 paires
  • Grâce au design ergonomique préformé plus compact du casque uvex com4-fit
  • il est également agréable à porter pour les personnes ayant des conduits auditifs plus petits.
  • La mousse souple offre un grand confort, même en cas d’utilisation prolongée.
  • durée d’utilisation.
  • Possibilité d’utilisation même en cas d’exposition à des niveaux de bruit faibles.
  • Le mini-distributeur uvex permet une solution simple et économique.
  • solution économique pour disposer de bouchons de différentes tailles.
  • de mettre à disposition des tampons.
  • La taille compacte est idéale pour le transport et les besoins en petits volumes.
  • besoin de petites quantités.
  • Les bouchons sont emballés dans un sachet en polyéthylène, ce qui en fait une solution hygiénique.
  • une solution hygiénique.
  • SNR 33 dB H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB
  • Code art.: 2112,096
  • Modèle: com4-fit, magenta, sans cordelette
  • Carton: 100 paires, emballées par paire dans un sachet

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille jetables au design compact et ergonomique, parfaits pour les conduits auditifs étroits et de petite taille
  • Couleur: orange clair
  • Modèle sans cordon

Caractéristiques de confort

  • La technologie brevetée X-Grip réduit la pression exercée dans le conduit auditif et facilite également le retrait des bouchons, offrant ainsi un confort nettement accru, même en cas d’utilisation prolongée

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans le domaine ferroviaire (S), à l’audition des signaux dans le domaine routier (V), à l’audition des signaux d’avertissement en général (W) et à l’audition des signaux pour les conducteurs de train (E)
  • Isolation acoustique de 33 décibels – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • convient à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex com4-fit
  • Réf.: S
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 33 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)