Zátky do uší uvex xtra-fit oranžové SNR 36 dB velikost L

Artiklové číslo: 2112060
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112060
EAN / GTIN 4031101569765
Číslo výrobce 2112060
L-číslo L01660 916
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ergonomicky předtvarované jednorázové zátkové chrániče sluchu uvex xtra-fit se pomalu rozšiřují, dokonale se přizpůsobují velikosti a tvaru zvukovodu a minimalizují únik. Takhle skvěle funguje ochrana sluchu!

Charakteristika:

  • Druh produktu: ochranné ucpávky do uší
  • Název produktu: uvex xtra-fit
  • Typ výrobku: špunty do uší
  • Barva (filtr): oranžová
  • Provedení: bez šňůrky
  • Velikost: L
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 34 dB
  • Hodnota M (zvukový útlum při středních frekvencích): 33 dB
  • Hodnota L (zvuková izolace při nízkých frekvencích): 32 dB
  • SNR: 36 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Detekovatelnost: bez
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)