{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB730 | |
| Typ | HB730 | |
| Nepodepřená délka A | 20 mm | |
| Celková délka L | 37,3 mm | |
| Hmotnost | 57 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr břitu D1 | 16 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 12 mm | |
| Délka hlavy L | 20 mm | |
| Typ frézy ISO | Torusová stopková fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Úhel zanoření max. | 7 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 5 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 5 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Rohový rádius | 2,4 mm | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy |
| Katalogové číslo | 210310 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197523273 | |
| Číslo výrobce | 210310 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |