{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB730 | |
| Rūšis | HB730 | |
| Iškyšos ilgis A | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 37,3 mm | |
| Svoris | 57 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo D1 | 16 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis L1 | 12 mm | |
| galvutės ilgis L | 20 mm | |
| ISO frezos tipas | toroidinė freza | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Panardinimo kampas maks. | 7 stopni | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 5 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kampo spindulys | 2,4 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Sferinė freza |
| Produkto numeris | 210310 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197523273 | |
| Gamintojo numeris | 210310 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |