Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-04
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-04
EAN / GTIN 4000896011322
Číslo výrobce 2100-04
L-číslo L60140 314

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovák
  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 4 mm
  • Rozměry / délka: 29 mm
  • Délka l1: 74 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg