Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 4 ∙ 29 mm

Réf.: 2100-04
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2100-04
EAN / GTIN 4000896011322
Réf. fabricant 2100-04
Article hors catalogue L60140 314

Description

Description:

  • Tournevis coudé
  • Surface : nickelée
  • DIN ISO 2936
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 4 mm
  • Dimensions / longueur : 29 mm
  • Longueur l1: 74 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg