{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Povlak | PKD | |
| Průměr břitu Dc | 8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 10 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Průměr hřídele DS | 8 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Úhel šroubovice | 0 stupně | |
| Nepodepřená délka A | 20 mm | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,09 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 0,4 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 0,2×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00800115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 58,2 mm | |
| Posuv na zub při kopírovacím frézování fz | 0,14 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | PKD-Vollradiusfräser mit Innenkühlung gerader Schnitt | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); O (jiné) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 7,4 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupně | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius R | 4 mm | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PKD | |
| Posuv na zub v | grafit | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 20 mm | |
| Funkční délka | 80 mm | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování |
| Katalogové číslo | 209806 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406765446 | |
| Číslo výrobce | 209806 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |