{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza na zápustky | |
| Povlak | Diamant (D) | |
| Průměr břitu Dc | 3 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 4,5 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 2 | |
| Úhel šroubovice | 30 stupně | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 0,07 mm | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 0,14 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h5 | |
| Délka stopky LS | 32 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,03 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-Torusfräser | |
| Skupina obrobitelnosti | O (jiné) | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Horní odchylka | 0 mm | |
| Spodní odchylka | -0,005 mm | |
| Uvolňovací průměr D1 | 2,91 mm | |
| Typ frézy ISO | Torusová stopková fréza | |
| Přechodový úhel α | 16 stupně | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako rádius | |
| Rohový rádius R | 0,3 mm | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 2 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM DIAMANT | |
| Vorschub pro Zahn in | grafit | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,005 mm | |
| Funkční délka | 40 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Barevný kroužek | černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1 | |
| Hloubka řezu min. | 0,1 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování |
| Katalogové číslo | 209726 3X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197919366 | |
| Číslo výrobce | 209726 3X40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |