TK torusová fréza R1 0,3, diamant, ⌀ DC × L1: 1X6mm

Artiklové číslo: 209726 1X6
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak Diamant (D)
Průměr břitu Dc 1 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Nepodepřená délka A 6 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,09 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,18 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h5
Délka stopky LS 36 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,03 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Torusfräser
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,005 mm
Uvolňovací průměr D1 0,95 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Přechodový úhel α 16 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,3 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in grafit
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,005 mm
Funkční délka 6 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek černá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209726 1X6
EAN / GTIN 4045197918949
Číslo výrobce 209726 1X6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025mm
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Kopírování: ap = 0,10×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,20×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z