VHM torusno glodalo R1 0,3 3X40 mm

Artikl br.: 209726 3X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito
  • Širina zahvata ae kod glodanja: 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 4,5 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,3 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 40 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,91 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,03 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu 0,03 mm
Korekcijski faktor ap korr 0,35
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209726 3X40
EAN / GTIN 4045197919366

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3. Za maksimalnu snagu i preciznost obrade u kompozitnim vlaknastim materijalima, GFK, CFK i grafitu. Izrazito uske tolerancije brinu o maksimalnoj preciznost obradei. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja. Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • promjer oštrice: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednosti za:
kopiranje: ap = 0,10×D×ap korr
obodno glodanje: ap = 0,20×D×ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu