TK fréza Composite tažený řez, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 6mm

Artiklové číslo: 209540 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 8
  • Úhel sklonu šroubovice: 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 8
Úhel sklonu šroubovice 8 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,12 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK 0,026 mm
Barevný kroužek černá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209540 6
EAN / GTIN 4062406362492
Číslo výrobce 209540 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb sendvič
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
Grafit
N
180
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Specificky dále vyvinutý břit nástroje pro optimální obrábění kompozitních materiálů.
Konstrukční délka jako DIN 6527 dlouhá.
Pravá spirála, tažený řez pro normální použití.