{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Fréza odjehlovací přední/zpětná | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr břitu Dc | 10 mm | |
| Celková délka L | 72 mm | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 9 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 9,9 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Označení výrobce | VHM-Entgrater | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01001005 | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 0 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Délka hlavy L3 | 0 mm | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Úhel profilu | 60 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Nepodepřená délka A | 19 mm | |
| Hmotnost | 72 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm |
| Katalogové číslo | 208166 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197537379 | |
| Číslo výrobce | 208166 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |