• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK fazetková fréza 120°, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 208080 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 0 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 6 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany 13 mm
Typ frézy ISO Zahlubovací fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 2
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 30 stupeň
Úhel profilu 120 stupeň
Dělení břitů stejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 19 mm
Celková délka 57 mm
Hmotnost 19 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek; Tvarové frézování (zápustkové frézování); Zápustné frézování (zanořovací frézování)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Úhlové frézy
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu max. 13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208080 6
EAN / GTIN 4045197129185
Číslo výrobce 208080 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Úhel špičky ± 1°.

Použití:

  • Frézování drážek
  • Zahlubování
  • Srážení hran
  • Možno použít i jako NC navrtávák.

Poznámka:

Tvar HB k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB objednejte s č. 208081.