{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 0 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu | 5 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 13 mm | |
| Typ frézy ISO | Zahlubovací fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Úhel profilu | 120 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 19 mm | |
| Celková délka | 57 mm | |
| Hmotnost | 18 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Tvarové frézování (zápustkové frézování); Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Úhlové frézy | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. | 13 mm |
| Katalogové číslo | 208080 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197129178 | |
| Číslo výrobce | 208080 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |