Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK rádiusová hrubovací fréza, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Artiklové číslo: 207512 10

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207512 10
Číslo výrobce 207512 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kulatý vroubkovaný profil pro hrubování, také v oblasti rádiusu.