Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de desbastar de punta esférica MDI, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Número de artículo: 207512 10

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 207512 10
Número del fabricante 207512 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio redondo para desbastado, también en la zona radial.