Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise ébauche carbure monobloc, rayon complet, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Réf.: 207512 10

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 207512 10
Réf. fabricant 207512 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil rond pour ébauche, également dans la zone de rayon.