{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Steel | |
| ⌀ břitu DC | 1 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Typ | H | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 1,5 mm | |
| Poloměr břitu R1 | 0,1 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 10 mm | |
| Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 | 0,85 mm | |
| Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 | 0,95 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 3 mm | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Fréza Torus |
| Katalogové číslo | 206333 1/0,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406276133 | |
| Číslo výrobce | 206333 1/0,1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |