TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 2/0,2 mm

Artiklové číslo: 206333 2/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 2,5 mm
Poloměr břitu R1 0,2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 12 mm
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 1,8 mm
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 1,95 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,008 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206333 2/0,2
EAN / GTIN 4062406276157

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
85
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem. Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v různých materiálech.
S dvojitě podbroušeným úhlem hřbetu.
Tolerance: Poloměr břitu R1
Velikost poloměru 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Velikost poloměru > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Použití:

Speciálně pro vysokorychlostní obrábění ve výrobě nástrojů a forem ke kopírovacímu frézování. Vynikající výsledky při suchém frézování.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206280.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku